フレアナットレンチ 12角のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
259件の「フレアナットレンチ 12角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめにくい スパナ」、「ブレーキブリーダーレンチ」、「オープンリングスパナ」などの商品も取り扱っております。

両口フレアナットレンチ 612 ハゼットランキング2位
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


両口フレアーナットレンチ TRUSCOランキング4位
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798税込1,978
当日出荷

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
8,998税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


1丁
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
7,798税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
1個
6,998税込7,698
当日出荷


STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
5,898税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
1個
7,698税込8,468
当日出荷

ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
1本
5,398税込5,938
当日出荷

ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
1セット(2本組)
4,798税込5,278
当日出荷

●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
1丁
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
1セット
3,998税込4,398
当日出荷